Motion
6026

NSK
6026

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050330
No. Fabricante 6026
Precio882.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6026

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050330
No. Fabricante 6026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$882.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6026 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    106000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    101000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6026
  • Número de Upc del fabricante
    029176013430
  • UPC_NO
    029176013430
  • Peso
    6.94 lb
  • Descripción
    6026 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6026 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm, abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 33 mm para maquinaria robusta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo