Motion
6026-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050338
No. Fabricante 6026-C4
Precio884.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050338
No. Fabricante 6026-C4
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
Precio884.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6026-C4

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Número de catálogo del fabricante
    6026-C4
  • UPC_NO
    4012801201803
  • Peso
    6.95 lb
  • Descripción
    6026-C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6026-C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 130 mm con un diámetro exterior de 200 mm y un ancho de 33 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo