Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general33 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial31000 lbf
- Capacidad de carga estática radial33700 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaResina fenólica
- Ancho del anillo interior33 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.11000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Radio de filete2 mm
- Serie100-KR
- Estándares cumplidosABEC, ABMA, ASA, ISO
- Peso7.60 lb
- Número de Upc del fabricante097741002004
- UPC_NO097741002004
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción126 KR BRG DE horNEADO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular