126MF
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 205 mm de DE, 34 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050352
No. Fabricante 126MF
Precio2,183.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 205 mm de DE, 34 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050352
No. Fabricante 126MF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,183.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
126MF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    205 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    34 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    34 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    60
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    37300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    126MF
  • UPC_NO
    097741002035
  • Peso
    8.68 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
  • Descripción
    126MF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 126MF cuenta con un diámetro de orificio de 130 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 205 mm y ancho de 34 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo