Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno130 mm
- Diámetro exterior205 mm
- Ancho general34 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto15 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial31000 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial33700 lbf
- Material de la jaulaFenólico
- Ancho del anillo interior34 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.3700 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie100-R
- Estándares cumplidosABMA
- Peso8.79 lb
- Número de Upc del fabricante097741002042
- UPC_NO097741002042
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción126 FR BRG DE HORNO
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular