6028-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050376
No. Fabricante 6028-C3
Precio846.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050376
No. Fabricante 6028-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio846.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6028-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    4250 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    117000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    109000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6028-C3
  • UPC_NO
    4012801201841
  • Peso
    7.57 lb
  • Descripción
    6028-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6028-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 140 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 210 mm y ancho de 33 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos