Descripción general
Descripción del fabricante
128 WBR BRG
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 100 extra grande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
- Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior220 mm
- Ancho general36 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaBronce
- Ancho del anillo interior1.417 pulg.
- Radio de filete0.079 pulg.
- RPM Máx.1670 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie100
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial37500 lbf
- Capacidad de carga estática radial35500 lbf
- Número de catálogo del fabricante128WBR
- Número de Upc del fabricante087796066458
- UPC_NO087796066458
- Peso11.55 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 100 extragrande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción128 WBR BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 128WBR es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 140 mm, un orificio recto, un diseño abierto, un diámetro exterior de 220 mm y un ancho de 36 mm, construido para uso intensivo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad