Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior225 mm
- Ancho general35 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPresionado
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior1.3780 pulg., 35.000 mm
- Radio de filete0.0827 pulg., 2.100 mm
- Capacidad de carga dinámica radial31240 lbf
- Capacidad de carga estática radial28300 lbf
- Número de catálogo del fabricante6030LLUC3
- Número de Upc del fabricante4547359551440
- UPC_NO4547359551440
- Peso9.39 lb
- Descripción6030LLUC3 BALL BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482.10.5056
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6030LLUC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 150 mm con un diámetro exterior de 225 mm y un ancho de 35 mm, sellado doble para una larga vida útil.