Motion
130WDBR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 235 mm de DE, 38 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050435
No. Fabricante 130WDBR
Precio4,127.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 235 mm de DE, 38 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050435
No. Fabricante 130WDBR
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
Su precio$4,127.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
130 WDBR BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie 100 extra grande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
  • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    235 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    R
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Ancho del anillo interior
    1.496 pulg.
  • Radio de filete
    0.083 pulg.
  • RPM Máx.
    1560 rpm
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Serie
    100
  • Advertencia de aplicación de empuje
    Este producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    130WDBR
  • Número de Upc del fabricante
    087796066472
  • UPC_NO
    087796066472
  • Peso
    13.76 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 100 extragrande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta • Configuración de bola de capacidad máxima para mayores capacidades de carga radial
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    130 WDBR BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 130WDBR cuenta con un diámetro de orificio de 150 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 235 mm y ancho de 38 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo