Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general40 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior40 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2 mm
- RPM Máx.2300 rpm
- Estándares cumplidosABMA
- Serie60
- Advertencia de aplicación de empujeEste producto no se puede utilizar en aplicaciones de empuje
- Capacidad de carga dinámica radial42700 lbf
- Capacidad de carga estática radial57300 lbf
- Número de catálogo del fabricante132M
- UPC_NO097741002134
- Peso14.82 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda, con ranura de llenado (tipo máx.)
- Descripción132 M BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 160 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 250 mm y ancho total de 40 mm para industrias pesadas.