Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno160 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general40 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto15 °
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial41100 lbf
- Capacidad de carga estática radial51300 lbf
- RPM Máx.3000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie100-R
- Estándares cumplidosABMA
- Peso15.00 lb
- UPC_NO097741002158
- Descripción132R-BKE BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular