6030ZZC3

NSK
6030ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 225 mm de DE, 35 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050447
No. Fabricante 6030ZZC3
Precio1,377.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6030ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 150 mm de DI, 225 mm de DE, 35 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050447
No. Fabricante 6030ZZC3
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
Precio1,377.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6030 ZZ C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Longitud total
    225 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    126000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6030ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176708398
  • UPC_NO
    029176708398
  • Peso
    1.15 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6030ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 150 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 225 mm y un ancho de 35 mm, doblemente blindado para protección.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo