132 HORNEADO DE RF

MRC (SKF)
132 RF BAKE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 250 mm de DE, 40 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050449
No. Fabricante 132 RF BAKE
Precio8,652.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
132 RF BAKE

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 250 mm de DE, 40 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050449
No. Fabricante 132 RF BAKE
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
Precio8,652.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
132 FR BRG DE HORNO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    132R
  • Capacidad de carga dinámica radial
    183 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    228 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    132 HORNEADO DE RF
  • Número de Upc del fabricante
    097741002141
  • UPC_NO
    097741002141
  • Peso
    14.742 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Descripción
    132 FR BRG DE HORNO
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 132 RF BAKE es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 160 mm con diámetro exterior de 250 mm, ancho de 40 mm, diseño recto, apantallado simple.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo