6200C3

NTN
6200C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050520
No. Fabricante 6200C3
Precio20.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6200C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050520
No. Fabricante 6200C3
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
Precio20.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6200C3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    530 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6200C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359553918
  • UPC_NO
    4547359553918
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción
    6200C3 BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6200C3 cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo