6200-ZZ C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050545
No. Fabricante 6200-ZZ C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050545
No. Fabricante 6200-ZZ C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.6200-77-30E COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga estática radial
    2384 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-ZZ C3
  • UPC_NO
    662300090817
  • Peso
    0.060 lb
  • Descripción
    GBC.6200-77-30E COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6200-ZZ C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 30mm y un ancho de 9mm , doble blindaje para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo