6200 RSJEM

SKF
6200 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050573
No. Fabricante 6200 RSJEM
Price$22.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6200 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050573
No. Fabricante 6200 RSJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$22.07/each

Descripción general

Descripción del fabricante
6200 RSJEM (C3) BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2.36 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6200 RSJEM
  • UPC_NO
    7316576611780
  • Peso
    0.08 lb
  • Descripción
    6200 RSJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este rodamiento de bolas de ranura profunda/radial RSJEM 6200 ofrece un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre sellado único, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo