Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general9 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.28000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial2384 lbf
- Número de catálogo del fabricante6200-2RS C3
- UPC_NO662300091104
- Peso0.060 lb
- DescripciónGBC.6200-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6200-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 30mm y un ancho de 9mm , doble sellado para protección.