Motion
6200-2NSE9C3BXMM

Nachi America Inc
6200-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050588
No. Fabricante 6200-2NSE9C3BXMM
Precio11.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nachi America Inc
6200-2NSE9C3BXMM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #00050588
No. Fabricante 6200-2NSE9C3BXMM
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
Su precio$11.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-2NSE BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-2NSE9C3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893528336
  • UPC_NO
    4991893669039
  • Peso
    0.7 lb
  • Descripción
    6200-2NSE BRG
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6200-2NSE9C3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 10mm , orificio recto, diámetro exterior de 30mm y ancho de 9mm , diseñado para un rendimiento fiable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo