6200-C-2HRS-L038

FAG (Schaeffler)
6200-C-2HRS-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050598
No. Fabricante 6200-C-2HRS-L038
Precio25.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6200-C-2HRS-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050598
No. Fabricante 6200-C-2HRS-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6200-C-2HRS-L038

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    25700 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6200-C-2HRS-L038
  • UPC_NO
    4054372947971
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción
    6200-C-2HRS-L038
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 10 mm, tipo recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos