8500
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.4800 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #00050659
No. Fabricante 8500
Precio52.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.4800 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #00050659
No. Fabricante 8500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8500 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4800 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12.2 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    8000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    8500
  • UPC_NO
    097741019088
  • Peso
    0.08 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    8500 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 8500 cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre simple sellado, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 0.4800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo