Descripción general
Descripción del fabricante
87500 BRG
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4800 pulg.
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.17000 rpm
- Serie87000
- Capacidad de carga dinámica radial1140 lbf
- Capacidad de carga estática radial540 lbf
- Número de catálogo del fabricante87500
- UPC_NO097741019279
- Peso0.05 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción87500 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 87500 cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 0.4800 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad