WC87500

MRC (SKF)
WC87500

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00050688
No. Fabricante WC87500
Precio57.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
WC87500

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 30 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00050688
No. Fabricante WC87500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WC87500 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12.2 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    WC87000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    WC87500
  • UPC_NO
    097741022071
  • Peso
    0.11 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    WC87500 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 10 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 30 mm y ancho total de 0.5000 in, adecuado para uso radial compacto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo