Descripción general
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6457 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior16.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.17000 rpm
- Serie88000
- Capacidad de carga dinámica radial1140 lbf
- Capacidad de carga estática radial540 lbf
- Número de catálogo del fabricante88500
- UPC_NO097741019422
- Peso0.10 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción88500 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 10 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 0.6457 in, ideal para cortes radiales compactos.