Motion
200SFF22

MRC (SKF)
200SFF22

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050772
No. Fabricante 200SFF22
Precio64.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
200SFF22

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050772
No. Fabricante 200SFF22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$64.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
200 SFF22 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12.2936 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    531 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    200SFF22
  • UPC_NO
    097741002516
  • Peso
    0.11 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    200 SFF22 BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un cierre doble blindado, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 9 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo