Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general9 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Ancho del anillo interior9 mm
- Material del elementoAcero inoxidable
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.30000 rpm
- Serie62
- Capacidad de carga dinámica radial980 lbf
- Capacidad de carga estática radial522 lbf
- Número de catálogo del fabricante200SZZST
- UPC_NO097741002585
- Peso0.08 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
- Descripción200 SZZ-ST BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 10 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 30 mm y ancho total de 9 mm, ideal para uso radial compacto.