Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno11 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.5938 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaPoliamida
- Ancho del anillo interior10 mm
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie88000
- Capacidad de carga dinámica radial1520 lbf
- Capacidad de carga estática radial674 lbf
- Número de catálogo del fabricante88011
- UPC_NO097741019392
- Peso0.08 lb
- Descripción88011 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88011 tiene un diámetro de orificio de 11 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 0.5938 pulg.