Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Altura total10 mm
- Ancho general10 mm
- Longitud total32 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Autorización internaC3
- Ancho del anillo exterior10 mm
- Número de catálogo del fabricante6201ZC3
- Número de Upc del fabricante029176013836
- UPC_NO029176013836
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6201ZC3 es un rodamiento de bolas de ranura profunda/radio blindado con un diámetro interior de 12 mm y un diámetro exterior de 32 mm, perfecto para electrodomésticos pequeños.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación