Motion
6201-2Z-L038-C3

FAG (Schaeffler)
6201-2Z-L038-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050887
No. Fabricante 6201-2Z-L038-C3
Precio21.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6201-2Z-L038-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050887
No. Fabricante 6201-2Z-L038-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-2Z-L038-C3 BALL BRG
  • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas
  • Estos productos son de diseño simple, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas
  • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    28500 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3100 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-2Z-L038-C3
  • UPC_NO
    4026677884497
  • Peso
    0.08 lb
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de ranura profunda son versátiles, cojinetes autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas • Estos productos tienen un diseño sencillo, duradero en funcionamiento y fácil de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes • Cojinete abierto: Designación de prefijo nula • Sellado en ambos lados: Designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: Designación de prefijo 2ZR
  • Descripción
    6201-2Z-L038-C3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6201-2Z-L038-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos