Motion
6201-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00050925
No. Fabricante 6201-2RS
Precio13.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00050925
No. Fabricante 6201-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-2RS-C3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Serie
    6200
  • Capacidad de carga estática radial
    3047 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-2RS
  • UPC_NO
    662300092354
  • Peso
    0.080 lb
  • Descripción
    6201-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6201-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 32mm y un ancho de 10mm , doble sellado para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo