Motion
201 SZZ

MRC (SKF)
201 SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050931
No. Fabricante 201 SZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
201 SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00050931
No. Fabricante 201 SZZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
201 SZZ BRG
  • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede soportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Serie
    200-S
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    697 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    201SZZ
  • UPC_NO
    097741002660
  • Peso
    0.10 lb
  • Características y beneficios
    • El rodamiento de ranura profunda radial de una hilera puede soportar cargas radiales significativas y, debido a las ranuras de canalización ininterrumpidas y al alto grado de conformidad entre bolas y canalizaciones, puede transportar cargas de empuje sustanciales en cualquier dirección, incluso a velocidades muy altas
  • Descripción
    201 SZZ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 201 SZZ cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo