7012

NTN
7012

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00051014
No. Fabricante 7012
Precio519.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7012

Cojinete de contacto angular - Orificio de 60 mm, 95 mm OD, Ancho de 18 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #00051014
No. Fabricante 7012
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
Precio519.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7012 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28100 N
  • Material de la jaula
    Latón
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Peso
    1.04 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359431520
  • UPC_NO
    4547359431520
  • Descripción
    7012 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo