Motion
87501
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 32 mm D.E., 0.4800 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051023
No. Fabricante 87501
Precio59.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 32 mm D.E., 0.4800 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051023
No. Fabricante 87501
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
Precio59.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
87501 BRG
  • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4800 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12.2 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    87000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    821 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    87501
  • UPC_NO
    097741019286
  • Peso
    0.09 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    87501 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 87501 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 0.4800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo