Descripción general
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general12.70 mm
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- SerieWC87000
- Capacidad de carga dinámica radial1550 lbf
- Capacidad de carga estática radial540 lbf
- Número de catálogo del fabricanteWC87501
- UPC_NO097741022088
- Peso0.11 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- DescripciónWC87501 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial WC87501 cuenta con un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 0.4800 pulg.