Descripción general
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6063 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior15.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie88000
- Capacidad de carga dinámica radial1520 lbf
- Capacidad de carga estática radial685 lbf
- Número de catálogo del fabricante88501
- UPC_NO097741019439
- Peso0.10 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción88501 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 88501 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 0.6063 pulg.