WC88501

NTN
WC88501

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 32 mm D.E., 0.6063 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00051056
No. Fabricante WC88501
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WC88501

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 32 mm D.E., 0.6063 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, espacio interno CN
Artículo MI #00051056
No. Fabricante WC88501
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
WC 88501 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    0.6063 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.6063 pulg., 15.400 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    615 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    WC88501
  • Descripción
    WC 88501 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El WC88501 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 0.6063 in, sellado doble para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo