Descripción general
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno13 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4800 pulg.
- Tipo de cierreSellado único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie8000
- Capacidad de carga dinámica radial1550 lbf
- Capacidad de carga estática radial686 lbf
- UPC_NO097741018715
- Peso0.09 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción8013 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial