3004-2RS
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 20 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00051114
No. Fabricante 3004-2RS
Precio119.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 20 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00051114
No. Fabricante 3004-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$119.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3004-2RS BRG DE BOLA DE FILA DOBLE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9600 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    3000
  • Peso
    0.21 lb
  • UPC_NO
    4012802027426
  • Descripción
    3004-2RS
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo