3904 2RS
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051136
No. Fabricante 3904 2RS
Precio152.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051136
No. Fabricante 3904 2RS
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
Precio152.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3904-2RS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Peso
    0.12 lb
  • Número de Upc del fabricante
    4012802029284
  • UPC_NO
    4012802029284
  • Descripción
    3904-2RS
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo