Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3780 pulg.
- Diámetro exterior1.8125 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaLiquidación especial
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior19.05 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Serie200
- Número de catálogo del fabricante201ES
- Detalles adicionalesRanura en el anillo exterior
- Número de Upc del fabricante097741002592
- UPC_NO097741002592
- Peso0.30 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción201 ES BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas tipo elevador de fila única 201ES cuenta con 0.3780 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.8125 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho.