6201-13MZZ

NSK
6201-13MZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 13 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00051210
No. Fabricante 6201-13MZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6201-13MZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 13 mm de DI, 32 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00051210
No. Fabricante 6201-13MZZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6201-13MZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    13 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6201-13MZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176013751
  • UPC_NO
    029176013751
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6201-13MZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de doble blindaje con un diámetro interior de 13 mm y un diámetro exterior de 32 mm, diseñado para aplicaciones de bajo ruido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo