6202ZZ/15.875

NTN
6202ZZ/15.875

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051258
No. Fabricante 6202ZZ/15.875
Precio31.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202ZZ/15.875

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051258
No. Fabricante 6202ZZ/15.875
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
Precio31.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6202ZZ/15.875 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    810 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6202ZZ/15.875
  • Número de Upc del fabricante
    4547359558067
  • UPC_NO
    4547359558067
  • Peso
    0.108 lb
  • Descripción
    6202ZZ/15.875 BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble blindado, 35 mm de diámetro exterior y 11 mm de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo