6202T1XZC3**U6

NSK
6202T1XZC3**U6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #00051305
No. Fabricante 6202T1XZC3**U6
Precio27.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6202T1XZC3**U6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Blindado simple
Artículo MI #00051305
No. Fabricante 6202T1XZC3**U6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6202T1XZC3-U6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Longitud total
    11 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6202T1XZC3**U6
  • Número de Upc del fabricante
    029176783043
  • UPC_NO
    029176783043
  • Peso
    0.09 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6202T1XZC3**U6 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15 mm de diámetro con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, blindado para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo