Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general11 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.433 pulg.
- Radio de filete0.024 pulg.
- RPM Máx.12470 rpm
- Serie200
- Capacidad de carga dinámica radial1900 lbf
- Capacidad de carga estática radial830 lbf
- Número de catálogo del fabricante202PP
- Detalles adicionalesRodamiento abierto: designación de prefijo K o N , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
- Número de Upc del fabricante087796045194
- UPC_NO087796045194
- Peso0.09 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre diámetro interior, exterior y ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
- RPM de funcionamiento máximas20000 RPM (grasa), 20000 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción202 NPP BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 15 mm, sellado doble, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm para aplicaciones radiales.