Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general11 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.22000 rpm
- Serie6200
- Capacidad de carga estática radial3723 lbf
- Número de catálogo del fabricante6202-2RS C3
- UPC_NO662300093702
- Peso0.090 lb
- Descripción6202-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6202-2RS C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15mm orificios con un diámetro exterior de 35mm y un ancho de 11mm , sellado doble para mayor durabilidad.