6202-10VVC3

NSK
6202-10VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00051355
No. Fabricante 6202-10VVC3
Precio43.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6202-10VVC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho, doble sellado
Artículo MI #00051355
No. Fabricante 6202-10VVC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-10 VV C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3750 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6202-10VVC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176013881
  • UPC_NO
    029176013881
  • Peso
    0.09 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6202-10VVC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.6250 in, doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 11 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo