Descripción general
- Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.4800 pulg.
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior12.2 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie87000
- Capacidad de carga dinámica radial1710 lbf
- Capacidad de carga estática radial843 lbf
- Número de catálogo del fabricante87502
- UPC_NO097741019293
- Peso0.11 lb
- Características y beneficios• Rodamientos de repuesto de sello de fieltro de rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción87502 BRG (OLD 202 FSF)
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un sello único y un cierre de blindaje único, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho total de 0.4800 in.