Motion
WC87502

NTN
WC87502

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051432
No. Fabricante WC87502
Precio62.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
WC87502

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00051432
No. Fabricante WC87502
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
Precio62.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WC87502 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4800 pulg., 12.192 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    805 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    WC87502
  • Número de Upc del fabricante
    4547359244304
  • UPC_NO
    4547359244304
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción
    WC87502 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The WC87502 is a 15 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 35 mm OD and 0.5000 in width, single seal & single shield for long life.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos