Motion
88502
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00051441
No. Fabricante 88502
Precio56.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5669 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00051441
No. Fabricante 88502

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
88502 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.5669 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14.4 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Serie
    88000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    843 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    88502
  • UPC_NO
    097741019446
  • Peso
    0.12 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Descripción
    88502 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 88502 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 15 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 0.5669 , ideal para equipos de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo