Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno14 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general0.4800 pulg.
- Tipo de cierreSello único y escudo único
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaPoliamida
- Ancho del anillo interior12.2 mm
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie87000
- Capacidad de carga dinámica radial1710 lbf
- Capacidad de carga estática radial821 lbf
- Número de catálogo del fabricante87014
- UPC_NO097741019217
- Peso0.11 lb
- Descripción87014 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 14 mm, cierre de sello único y blindaje único, diámetro exterior de 35 mm y ancho total de 0.4800 in.