8016/2AS

NTN
8016/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #00051528
No. Fabricante 8016/2AS
Precio53.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
8016/2AS

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 16 mm D.I., 35 mm D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado único, sin anillo a presión
Artículo MI #00051528
No. Fabricante 8016/2AS
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
Su precio$53.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8016/2AS BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    16 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    12.192 mm, 0.4800 pulg.
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Serie
    80
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    8016/2AS
  • Número de Upc del fabricante
    4547359589719
  • UPC_NO
    4547359589719
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción
    8016/2AS BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un cierre sellado simple, un diámetro exterior de 35 mm y un ancho total de 0.5000 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo